Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21802600 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Z=26 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21802600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21802600
EAN/GTIN:
     4067201069737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
15 mm
da:
42,0 mm
d:
39,0 mm
NL:
15 mm
ND:
25 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
4,56 Nm
Gewicht:
175 g
Weitere Suchbegriffe: Zahnbreite, steel, Zähne, Nabe, Modul, spur gear, Zahnräder, gear, Stahl, einseitiger, C45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21811026
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.