Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21803500 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Z=35 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21803500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21803500
EAN/GTIN:
     4067201054580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
35 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
15 mm
da:
55,5 mm
d:
52,5 mm
NL:
15 mm
ND:
30 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
9,02 Nm
Gewicht:
317 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Zähne, spur gear, steel, gear, einseitiger, Modul, Zahnbreite, Nabe, C45, Stahl, Zahnräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21811035
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.