Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21805200 Stirnzahnrad C45 Mod.1,5 Z=52 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21805200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21805200
EAN/GTIN:
     4067201059578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
52 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
15 mm
da:
81,0 mm
d:
78,0 mm
NL:
15 mm
ND:
50 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
24,0 Nm
Gewicht:
765 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Stahl, Modul, Zähne, steel, gear, Zahnbreite, Nabe, einseitiger, C45, Zahnräder, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
17
1
€ 10,00*
ab € 21,23*
€ 35,95*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 37,16*
€ 59,81*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21811052
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.