| |
|
| Artikel-Nr.: 183-21809000 Herst.-Nr.: 21809000 EAN/GTIN: 4067201049722 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: C45. Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 90 Zähnezahl | Material: | C45 Material | b: | 15 mm | da: | 138,0 mm | d: | 135,0 mm | NL: | 20 mm | ND: | 70 mm | BH7: | 15 mm | zul. MD: | 77,1 Nm | Gewicht: | 2221 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, Nabe, Modul, einseitiger, Zahnbreite, Zähne, Zahnräder, C45, gear, Stahl, steel, spur gear |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,18* | € 69,05* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,27* | € 115,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|