Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21811051 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 ZZ=51 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21811051
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21811051
EAN/GTIN:
     4067201048756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
51 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
79,5 mm
d:
76,5 mm
NL:
13 mm
ND:
60 mm
BH7:
14 mm
zul. MD:
24,8 Nm
Gewicht:
860 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, Zahnbreite, Stahl, C45, Zahnräder, verzahnt, spur gear, Modul, gerade, steel, gear, Nabe, Zähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.