Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21811053 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 ZZ=53 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21811053
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21811053
EAN/GTIN:
     4067201049074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
53 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
82,5 mm
d:
79,5 mm
NL:
13 mm
ND:
60 mm
BH7:
14 mm
zul. MD:
27,2 Nm
Gewicht:
910 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, Stahl, Modul, Nabe, spur gear, Zahnbreite, steel, gear, C45, gerade, Zähne, verzahnt, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
20
1
€ 10,00*
ab € 19,89*
€ 33,62*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 34,91*
€ 56,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.