Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21811055 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 ZZ=55 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21811055
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21811055
EAN/GTIN:
     4067201058779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
55 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
85,5 mm
d:
82,5 mm
NL:
13 mm
ND:
60 mm
BH7:
14 mm
zul. MD:
30,1 Nm
Gewicht:
960 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, gerade, spur gear, gear, Zähne, Zahnräder, Nabe, Zahnbreite, C45, Modul, steel, verzahnt, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
1
€ 10,00*
ab € 21,35*
€ 35,47*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 36,83*
€ 59,16*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.