Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21811066 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 ZZ=66 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21811066
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21811066
EAN/GTIN:
     4067201059394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
1,5
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
66
Zahnbreite [b]:
17 [mm]
Außendurchmesser [da]:
102 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
99 [mm]
Nabenlänge [NL]:
13 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
70 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7 [mm]]:
16 [mm]
zul. MD:
48,5 [Nm]
Gewicht:
1370 [g]
Weitere Suchbegriffe: Stahl, steel, gerade, gear, Modul, verzahnt, Zähne, Nabe, spur gear, Zahnräder, C45, Zahnbreite
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
1
€ 10,00*
ab € 27,46*
€ 43,44*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,02*
€ 71,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.