Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21811068 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 ZZ=68 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21811068
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21811068
EAN/GTIN:
     4067201047773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
1,5
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
68
Zahnbreite [b]:
17 [mm]
Außendurchmesser [da]:
105 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
102 [mm]
Nabenlänge [NL]:
13 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
70 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7 [mm]]:
16 [mm]
zul. MD:
51,4 [Nm]
Gewicht:
1430 [g]
Weitere Suchbegriffe: spur gear, Modul, C45, verzahnt, Stahl, Nabe, Zahnbreite, steel, gear, Zähne, Zahnräder, gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
1
€ 10,00*
ab € 28,62*
€ 44,47*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,15*
€ 72,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.