Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21811070 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 ZZ=70 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21811070
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21811070
EAN/GTIN:
     4067201047797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
108 mm
d:
105 mm
NL:
13 mm
ND:
70 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
53,7 Nm
Gewicht:
1500 g
Weitere Suchbegriffe: verzahnt, Zahnbreite, steel, Modul, gerade, Nabe, spur gear, Zahnräder, gear, Zähne, Stahl, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
1
€ 10,00*
ab € 30,72*
€ 47,01*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 61,69*
€ 77,60*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.