Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21811075 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 ZZ=75 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21811075
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21811075
EAN/GTIN:
     4067201106166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
75 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
115,5 mm
d:
112,5 mm
NL:
13 mm
ND:
80 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
59,3 Nm
Gewicht:
1760 g
Weitere Suchbegriffe: gerade, steel, Zahnbreite, C45, Nabe, Zahnräder, Stahl, Zähne, verzahnt, spur gear, Modul, gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.