Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21811400 Stirnzahnrad C45 Mod.1,5 ZZ=114 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21811400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21811400
EAN/GTIN:
     4067201047803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
1,5
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
114
Material:
Stahl (C45)
Zahnbreite [b]:
15 [mm]
Außendurchmesser [da]:
174,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
171,0
Nabenlänge [NL]:
20
Nabendurchmesser [ND]:
70
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
20 [mm]
zul. MD:
87,5 [Nm]
Gewicht:
3166 [g]
Weitere Suchbegriffe: Modul, Zähne, einseitiger, Zahnräder, steel, spur gear, Stahl, Zahnbreite, Nabe, gear, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 68,54*
€ 94,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,20*
€ 156,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.