Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21888125 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 ZZ=25 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21888125
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21888125
EAN/GTIN:
     4067201201007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1,5 25 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
40,5 mm
d:
37,5 mm
NL:
13 mm
ND:
25 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
14,5 Nm
Gewicht:
180 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.