Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21888130 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 ZZ=30 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21888130
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21888130
EAN/GTIN:
     4067201201014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
48 mm
d:
45 mm
NL:
13 mm
ND:
30 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
22,2 Nm
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.