Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21888140 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 ZZ=40 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21888140
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21888140
EAN/GTIN:
     4067201200086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
63 mm
d:
60 mm
NL:
13 mm
ND:
40 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
44 Nm
Gewicht:
480 g
Weitere Suchbegriffe: Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
37
1
€ 10,00*
ab € 20,99*
€ 32,13*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 33,12*
€ 53,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.