Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21895090 Zahnrad PA12G weiß Mod.1,5 Zz=90 rf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21895090
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21895090
EAN/GTIN:
     4067201062035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 90 zähne modul 1,5


Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben).
Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967.
Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
138,0 mm
d:
135,0 mm
NL:
13 mm
ND:
90 mm
SK:
80 mm
B H7:
20 mm
zul. MD*:
17,1 Nm
Gewicht:
1281 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
Frei Haus
ab € 146,26*
€ 203,29*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,99*
€ 297,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.