Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21895225 Zahnrad PA12G schw. Mod.1,5 25 Zähne rf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21895225
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21895225
EAN/GTIN:
     4067201305071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1,5 25 zähne





Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, schwarz. Stahlkern:
Edelstahl 1.4305 (V2A).






Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C
, kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
40,5 mm
d:
37,5 mm
NL:
13 mm
ND:
33 mm
SK:
25 mm
B H7:
10 mm
zul. MD*:
2,1 Nm
Gewicht:
112 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, PA12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21895025
ab € 30,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.