Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899050 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=50 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899050
EAN/GTIN:
     4067201060277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
78,0 mm
d:
75,0 mm
NL:
15 mm
ND:
50 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
10,1 Nm
Gewicht:
721 g
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, spur gear, rostfrei, Zahnrad, stainless, Modul 1,5, module 1.5, 1.4305, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
52
€ 10,00*
ab € 40,71*
€ 59,65*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,79*
€ 99,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.