Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899214 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 ZZ=14 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899214
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899214
EAN/GTIN:
     4067201328209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
24 mm
d:
21 mm
NL:
13 mm
ND:
17 mm
B H7:
8 mm
zul. MD:
0,76 Nm
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: Zahnrad, Modul 1, module 1, rostfrei, stainless, 1.4305, spur gear, Zahnräder, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21899014
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.