Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22405900 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=59 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22405900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22405900
EAN/GTIN:
     4067201064169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
59 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
61 mm
d:
59 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
7,88 Nm
Gewicht:
204 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, steel, Stahl, Zahnräder, gerade, Modul, spur gear, C45, Zähne, gear, Nabe, Zahnbreite, verzahnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411059
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.