Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

22408200 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=82 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22408200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22408200
EAN/GTIN:
     4067201066637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
82 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
84 mm
d:
82 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
15,0 Nm
Gewicht:
401 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, verzahnt, C45, Zahnräder, Nabe, Stahl, Zähne, gear, Zahnbreite, gerade, steel, Modul, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
1
€ 10,00*
ab € 15,76*
€ 27,52*
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 29,44*
€ 48,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21408200
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.