Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22411095 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=95 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22411095
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22411095
EAN/GTIN:
     4067201061533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
1
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Ohne
Zähnezahl:
95
Zahnbreite [b]:
15 [mm]
Außendurchmesser [da]:
97 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
95 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
12 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
26,6 [Nm]
Gewicht:
820 [g]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Modul, gear, steel, Zahnräder, C45, Zahnbreite, spur gear, verzahnt, Nabe, gerade, Zähne, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
45
1
€ 10,00*
ab € 20,36*
€ 32,74*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 35,21*
€ 54,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.