Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22411619 Zahnstange Stahl Mod.1,0 15x15x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22411619
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22411619
EAN/GTIN:
     4067201055181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange

Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Verzahnungsqualität 9. Eingriffswinkel 20 °. Ab Modul 2,5 für fortlaufende Montage abgelängt.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
b:
15 mm
ha:
15 mm]
h0:
14,0 mm
Nennlänge L:
2000 mm
Ist-Länge:
- mm
Gewicht:
3,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnbreite, Zahnstangen, gear rack, rack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
150
€ 10,00*
ab € 41,88*
€ 57,20*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,89*
€ 95,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.