Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22445000 Innenzahnkranz C45 Mod.1,0 Zz= 50 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22445000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22445000
EAN/GTIN:
     4067201074939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz c45 modul 1
innenzahnkranz modul 1
innenzahnkranz mädler

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
b:
10 mm
d:
50 mm
di:
48 mm
DA:
75 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
185 g
Weitere Suchbegriffe: inner gear, inner gears, Modul 1,0, module 1.0, Innenzahnkränze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
62
1
€ 10,00*
ab € 23,88*
€ 32,52*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 42,36*
€ 54,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.