Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22449000 Innenzahnkranz C45 Mod.1,0 Zz= 90 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22449000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22449000
EAN/GTIN:
     4067201072249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz modul 1
innenzahnkranz

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
b:
10 mm
d:
90 mm
di:
88 mm
DA:
115 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
306 g
Weitere Suchbegriffe: module 1.0, inner gears, Modul 1,0, Innenzahnkränze, inner gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 36,46*
€ 45,23*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,46*
€ 74,43*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.