Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22463100 Zahnstange Stahl Mod.1 Ø10h6x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22463100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22463100
EAN/GTIN:
     4067201073307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange
Werkstoff: Bis Nennlänge 1500mm: St50K. Nennlänge 2000mm: C45K.
Durchmesser = h6 geschliffen. (Zahnflanken nicht geschliffen).

Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.

Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt.
Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm.
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm.
Modul 5 - 6: -0,4 mm.
Weitere Informationen:
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Gehärtet:
Nein
Modul:
1,0
[ø ha]:
10 [mm]
[L]:
500 [mm]
[h0]:
9,0 [mm]
[b]:
6 [mm]
Material:
Stahl (St50K)
Gewicht:
0,28 [kg]
Weitere Suchbegriffe: h6, C45, Modul, rack, Rundzahnstange, Zahnstangen, gear rack, Länge, round rack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
96
1
€ 10,00*
ab € 27,91*
€ 40,75*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 44,72*
€ 67,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
22463200
ab € 47,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.