Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22466632 Rundzahnstange Stahl Mod.1,0 Ø 10h6x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22466632
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22466632
EAN/GTIN:
     4067201182450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 1 stahl
zahnstange modul 1,0
zahnstange


Werkstoff: Sonderstahl mit Festigkeit ca. 1.000N/mm², . Durchmesser
Toleranz h6, geschliffen, Art. 224 666 31 und Art. 224 666 32 Ø-Toleranz
h9. Zahnflanken nicht geschliffen. Verzahnungsqualität 8d25 analog
DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser
verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0: bis Modul
2: -0,2 mm. Modul 2,5 - 4: -0,3 mm. Modul 5 - 6: -0,4 mm.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
ø ha:
10 mm
L:
1000 mm
h0:
9,0 mm
b:
6,0 mm
Werkstoff:
hochfest Werkstoff
Gewicht:
0,56 kg
Weitere Suchbegriffe: rack h6 round rack gear rack Länge Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
Frei Haus
ab € 51,13*
€ 78,60*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,34*
€ 130,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.