Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22566632 Rundzahnstange Stahl Mod. 1 Ø 15h6x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22566632
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22566632
EAN/GTIN:
     4067201279471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 1 stahl
zahnstange modul 1,0
zahnstange


Werkstoff: Sonderstahl mit Festigkeit ca. 1.000N/mm², . Durchmesser
Toleranz h6, geschliffen, Art. 224 666 31 und Art. 224 666 32 Ø-Toleranz
h9. Zahnflanken nicht geschliffen. Verzahnungsqualität 8d25 analog
DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser
verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0: bis Modul
2: -0,2 mm. Modul 2,5 - 4: -0,3 mm. Modul 5 - 6: -0,4 mm.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
ø ha:
15 mm
L:
1000 mm
h0:
14,0 mm
b:
7,5 mm
Werkstoff:
hochfest Werkstoff
Gewicht:
1,35 kg
Weitere Suchbegriffe: rack h6 round rack gear rack Länge Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,44*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.