Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22604800 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,25 Zz=48 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22604800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22604800
EAN/GTIN:
     4067201056577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad 48 zähne c45 zahnbreit...

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
62,50 mm
d:
60,00 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
8,18 Nm
Gewicht:
209 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, einseitiger, C45, Zahnräder, 11SMnPb30, Modul, Stahl, Zahnbreite, gear, spur gear, Nabe, Zähne, steel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
42
1
€ 10,00*
ab € 9,79*
€ 21,42*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 21,42*
€ 38,29*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21604800
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.