Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22606000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,25 Zz=60 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22606000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22606000
EAN/GTIN:
     4067201072942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 zahnbreite 10mm

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
77,50 mm
d:
75,00 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
14,0 Nm
Gewicht:
334 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Zahnräder, einseitiger, Modul, steel, Nabe, 11SMnPb30, Zähne, Zahnbreite, gear, Stahl, C45, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
1
€ 10,00*
ab € 12,16*
€ 24,32*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 25,89*
€ 43,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21606000
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.