Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22803800 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Zz=38 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22803800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22803800
EAN/GTIN:
     4067201057048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
15 mm
da:
60,0 mm
d:
57,0 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
10,9 Nm
Gewicht:
284 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Zahnbreite, spur gear, steel, Zahnräder, verzahnt, C45, Zähne, Nabe, Modul, Stahl, gerade, gear, Eingriffswinkel, ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
1
€ 10,00*
ab € 11,10*
€ 23,01*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,79*
€ 41,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21803800
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.