Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22804100 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Zz=41 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22804100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22804100
EAN/GTIN:
     4067201069409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
41 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
15 mm
da:
64,5 mm
d:
61,5 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
13,0 Nm
Gewicht:
336 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, gerade, C45, Modul, steel, Zahnräder, Stahl, gear, spur gear, verzahnt, Zahnbreite, ohne, Nabe, Zähne, Eingriffswinkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
17
1
€ 10,00*
ab € 11,37*
€ 23,26*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,85*
€ 41,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21811041
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.