Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22805000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Zz=50 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22805000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22805000
EAN/GTIN:
     4067201070580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
15 mm
da:
78,0 mm
d:
75,0 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
20,4 Nm
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, steel, Zahnbreite, Eingriffswinkel, Modul, Zähne, ohne, spur gear, gear, Nabe, Stahl, verzahnt, Zahnräder, gerade, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
1
€ 10,00*
ab € 14,28*
€ 30,71*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 39,97*
€ 51,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21805000
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.