Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22805500 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Zz=55 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22805500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22805500
EAN/GTIN:
     4067201072461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
55 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
15 mm
da:
85,5 mm
d:
82,5 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
27,4 Nm
Gewicht:
607 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, steel, Eingriffswinkel, ohne, Zahnbreite, gear, C45, Stahl, gerade, Modul, spur gear, verzahnt, Nabe, Zähne, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
1
€ 10,00*
ab € 17,40*
€ 35,13*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 45,95*
€ 58,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21805500
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.