Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22806400 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Zz=64 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22806400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22806400
EAN/GTIN:
     4067201064350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
64 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
15 mm
da:
99,0 mm
d:
96,0 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
40,9 Nm
Gewicht:
832 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, steel, Zahnräder, Zahnbreite, ohne, C45, gear, Nabe, Modul, Stahl, gerade, Zähne, Eingriffswinkel, verzahnt, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
74
1
€ 10,00*
ab € 19,98*
€ 38,92*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 40,22*
€ 64,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21806400
ab € 26,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.