Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22811018 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Zz=18 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22811018
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22811018
EAN/GTIN:
     4067201105671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
1,5
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Ohne
Zähnezahl:
18
Zahnbreite [b]:
17 [mm]
Außendurchmesser [da]:
30 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
27 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
8 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
1,99 [Nm]
Gewicht:
68 [g]
Weitere Suchbegriffe: Zahnräder, C45, spur gear, Nabe, Stahl, gerade, Zähne, steel, verzahnt, Zahnbreite, Modul, gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
21811018
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.