Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22811050 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Zz=50 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22811050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22811050
EAN/GTIN:
     4067201106333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
78 mm
d:
75 mm
BH7:
14 mm
zul. MD:
23,4 Nm
Gewicht:
560 g
Weitere Suchbegriffe: Zahnbreite, Nabe, Stahl, Zähne, Zahnräder, gerade, Modul, steel, C45, verzahnt, spur gear, gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21811050
ab € 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.