Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22811612 Zahnstange Stahl Mod.1,5 17x17x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22811612
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22811612
EAN/GTIN:
     4067201064046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 1,5 zahnbreite 17
zahnstange
zahnstange modul 1,5

Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Verzahnungsqualität 9. Eingriffswinkel 20 °. Ab Modul 2,5 für fortlaufende Montage abgelängt.

Weitere Informationen:
Modul:
1,5 Modul
b:
17 mm
ha:
17 mm]
h0:
15,5 mm
Nennlänge L:
1000 mm
Ist-Länge:
- mm
Gewicht:
2,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnstangen, Zahnbreite, rack, gear rack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
57
1
€ 10,00*
ab € 47,02*
€ 50,88*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,26*
€ 83,11*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22811619
ab € 93,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.