Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22866631 Rundzahnstange HF Mod.1,5 Ø 15h6x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22866631
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22866631
EAN/GTIN:
     4067201182467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 1,5
zahnstange
zahnstange länge 500mm


Werkstoff: Sonderstahl mit Festigkeit ca. 1.000N/mm², . Durchmesser
Toleranz h6, geschliffen, Art. 224 666 31 und Art. 224 666 32 Ø-Toleranz
h9. Zahnflanken nicht geschliffen. Verzahnungsqualität 8d25 analog
DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser
verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0: bis Modul
2: -0,2 mm. Modul 2,5 - 4: -0,3 mm. Modul 5 - 6: -0,4 mm.

Weitere Informationen:
Modul:
1,5 Modul
ø ha:
15 mm
L:
500 mm
h0:
13,5 mm
b:
9,0 mm
Werkstoff:
hochfest Werkstoff
Gewicht:
0,64 kg
Weitere Suchbegriffe: rack h6 round rack gear rack Länge Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22866632
ab € 63,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.