Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23101000 Stirnzahnrad Stahl Modul 2 Zz=10 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23101000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23101000
EAN/GTIN:
     4067201063582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
10 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
16 mm
da:
24 mm
d:
20 mm
NL:
15 mm
ND:
15 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
1,6 Nm
Gewicht:
45 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, C45, gerade, steel, spur gear, Zähne, Modul, Stahl, einseitiger, Zahnbreite, Zahnräder, Nabe, gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
638
1
€ 10,00*
ab € 4,52*
€ 9,17*
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,27*
€ 16,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.