Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23101300 Stirnzahnrad Stahl Modul 2 Zz=13 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23101300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23101300
EAN/GTIN:
     4067201064701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
16 mm
da:
30 mm
d:
26 mm
NL:
15 mm
ND:
20 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
2,4 Nm
Gewicht:
81 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Nabe, steel, Zahnräder, Modul, Zähne, C45, spur gear, gear, gerade, einseitiger, Zahnbreite, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
149
1
€ 10,00*
ab € 5,16*
€ 10,30*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,16*
€ 18,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111013
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.