Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23102200 Stirnzahnrad Stahl Modul 2 Zz=22 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23102200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23102200
EAN/GTIN:
     4067201057208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
16 mm
da:
48 mm
d:
44 mm
NL:
15 mm
ND:
30 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
6,2 Nm
Gewicht:
240 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Nabe, gerade, spur gear, Modul, gear, Zahnbreite, Zahnräder, einseitiger, Zähne, steel, C45, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
1
€ 10,00*
ab € 8,59*
€ 16,46*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,41*
€ 28,88*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111022
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.