Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23103100 Stirnzahnrad Stahl Modul 2 Zz=31 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23103100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23103100
EAN/GTIN:
     4067201077916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
31 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
16 mm
da:
66 mm
d:
62 mm
NL:
15 mm
ND:
40 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
14,0 Nm
Gewicht:
489 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, spur gear, C45, Zahnbreite, Zahnräder, steel, Zähne, gerade, gear, einseitiger, Stahl, Nabe, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
35
1
€ 10,00*
ab € 14,16*
€ 26,30*
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 27,93*
€ 46,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111031
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.