Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23103400 Stirnzahnrad Stahl Modul 2 Zz=34 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23103400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23103400
EAN/GTIN:
     4067201078289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
16 mm
da:
72 mm
d:
68 mm
NL:
15 mm
ND:
40 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
17,3 Nm
Gewicht:
566 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, spur gear, Zähne, gear, gerade, steel, C45, Stahl, Nabe, Zahnräder, Zahnbreite, einseitiger, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
93
1
€ 10,00*
ab € 15,64*
€ 28,14*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 30,25*
€ 47,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111034
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.