Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23103700 Stirnzahnrad Stahl Modul 2 Zz=37 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23103700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23103700
EAN/GTIN:
     4067201083856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
37 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
16 mm
da:
78 mm
d:
74 mm
NL:
15 mm
ND:
45 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
21,1 Nm
Gewicht:
689 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zahnbreite, steel, spur gear, gerade, Stahl, Zähne, Nabe, Modul, gear, Zahnräder, C45, einseitiger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
22
1
€ 10,00*
ab € 17,06*
€ 29,69*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 31,73*
€ 49,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111037
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.