Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23104400 Stirnzahnrad C45 Mod.2 Zz=44 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23104400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23104400
EAN/GTIN:
     4067201079941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
16 mm
da:
92 mm
d:
88 mm
NL:
15 mm
ND:
50 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
33,8 Nm
Gewicht:
955 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, spur gear, Stahl, gear, Nabe, Zahnbreite, einseitiger, Modul, Zahnräder, steel, Zähne, C45, gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111044
ab € 23,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.