Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23104500 Stirnzahnrad C45 Mod.2 Zz=45 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23104500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23104500
EAN/GTIN:
     4067201079958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
16 mm
da:
94 mm
d:
90 mm
NL:
15 mm
ND:
50 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
35,6 Nm
Gewicht:
991 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, C45, spur gear, Nabe, Stahl, gerade, Zahnbreite, Zähne, Modul, Zahnräder, einseitiger, steel, gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111045
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.