Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23104800 Stirnzahnrad C45 Mod.2 Zz=48 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23104800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23104800
EAN/GTIN:
     4067201061908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
16 mm
da:
100 mm
d:
96 mm
NL:
15 mm
ND:
50 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
42,5 Nm
Gewicht:
1098 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, gerade, C45, Nabe, Modul, gear, einseitiger, spur gear, Zahnbreite, Zahnräder, Zähne, Stahl, steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111048
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.