Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23106800 Stirnzahnrad C45 Mod.2 Zz=68 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23106800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23106800
EAN/GTIN:
     4067201060222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
2
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
68
Material:
Stahl (C45)
Zahnbreite [b]:
16 [mm]
Außendurchmesser [da]:
140 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
136
Nabenlänge [NL]:
20
Nabendurchmesser [ND]:
70
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
15 [mm]
zul. MD:
104 [Nm]
Gewicht:
2360 [g]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, einseitiger, Zähne, spur gear, C45, Zahnbreite, Modul, gear, Nabe, Stahl, steel, gerade, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
49
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 67,59*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,26*
€ 113,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.