Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23107200 Stirnzahnrad C45 Mod.2 Zz=72 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23107200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23107200
EAN/GTIN:
     4067201060246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
2
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
72
Material:
Stahl (C45)
Zahnbreite [b]:
16 [mm]
Außendurchmesser [da]:
148 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
144
Nabenlänge [NL]:
20
Nabendurchmesser [ND]:
80
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
15 [mm]
zul. MD:
113 [Nm]
Gewicht:
2769 [g]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, gerade, Nabe, Stahl, Zahnräder, steel, Zahnbreite, einseitiger, Modul, spur gear, gear, Zähne, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
35
Frei Haus
ab € 60,67*
€ 78,88*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,58*
€ 131,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
24107200
ab € 35,14*
Sonstiges
Mädler
24111072
ab € 33,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.